Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ20007700AS
COURROIE SPZ 2000 9,7X8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPZ20007700AS
Rubix :0314-1070704
Fabricant :SPZ20007700AS


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 2000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 2000 9,7X8 ANTI-STATIQUE
La courroie enveloppée SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable. La courroie trapézoïdale étroite de haute capacité optibelt SK est avant tout utilisée dans l'industrie lourde exigeant des puissances très élevées pouvant dépasser les 2000 kW. Longueur maximale de fabrication 4500 m Ld (=Lp/Lw) selon la DIN 7753. Part 1 / ISO 4184. Masse linéaire : 0,123 kg/m. Antistatique.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 9,7 mm |
| Longueur de référence | 2000 mm |
| Longueur intérieure | 1962 mm |
| Longueur extérieure | 2013 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Gainé | oui |
| Série | sk s=c plus |
| Matière | caoutchouc polychloroprène modifié (enveloppe en tissu imprégné de caoutchouc ; cordes de tension en polyester enduites de caoutchouc) |
| Min. Température d'utilisation | -40 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,42 € HT
/ unité
28,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours