Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPB 2400

optibelt SK SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPB 2400
Rubix :0314-1255992
Fabricant :1792075
EAN :4014486078770
COURROIE SPB 2400 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2400 16,3X13


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence2400 mm
Longueur intérieure2340 mm
Longueur extérieure2422 mm
Epaisseur13 mm
45,00 € HT
/ unité
54,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours