Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 6000

optibelt SK SPC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPC 6000
Rubix :0314-1049661
Fabricant :1557542
EAN :4014486079715
COURROIE SPC 6000 22X18

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence6000 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 6000 22X18


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence6000 mm
Longueur intérieure5917 mm
Longueur extérieure6030 mm
Epaisseur18 mm
166,81 € HT
/ unité
200,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h