Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2207E - 889358

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857675
Mecaline :SPA2207E - 889358
Rubix :X600-1473865
Fabricant :889358
EAN :3660338419119
COURROIE SPA 2207 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2207 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2207 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2207 mm
Longueur intérieure2162 mm
Longueur extérieure2225 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
15,37 € HT
/ unité
18,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours