Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 56SPB37507700AS
COURROIE SPB 2360 16,3X13
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :56SPB37507700AS
Rubix :0314-1095592


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 3750 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPB 3750 16,3X13 ANTISTATIQUE
La courroie enveloppée SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable. La courroie trapézoïdale étroite de haute capacité optibelt SK est avant tout utilisée dans l'industrie lourde exigeant des puissances très élevées pouvant dépasser les 2000 kW. Longueur maximale de fabrication 4500 m Ld (=Lp/Lw) selon la DIN 7753. Part 1 / ISO 4184. Masse linéaire : 0,123 kg/m. Antistatique.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 3750 mm |
| Longueur intérieure | 3690 mm |
| Longueur extérieure | 3772 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Gainé | oui |
| Série | sk s=c plus |
| Matière | couche supérieure et âme en caoutchouc polychloroprène (chloroprène) ; enrobage en tissu imprégné de caoutchouc (enveloppe/enrobé) ; cordes de tension en polyester enduites de caoutchouc (corde en polyester). |
| Min. Température d'utilisation | -40 °C |
| Max. Température d'utilisation | 70 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,81 € HT
/ unité
96,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours