Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ722E - 889654

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857816
Mecaline :SPZ722E - 889654
Rubix :X600-1473652
Fabricant :889654
EAN :3660338422072
COURROIE SPZ 722 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence722 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 722 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence722 mm
Longueur intérieure685 mm
Longueur extérieure735 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 3,23 €
3,07 € HT
/ unité
3,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours