Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB2240 SUPERHC

SuperHC SPB

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPB2240 SUPERHC
Rubix :7608-1143335
Fabricant :933902240
EAN :5412571080629
COURROIE SPB 2240 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2240 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPB 2240 16,3X13


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2240 mm
Longueur intérieure2180 mm
Longueur extérieure2262 mm
Epaisseur13 mm
Matièrecr/pes (cordes de traction en polyester)
66,41 HT
/ unité
79,69 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h