Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2057E - 889351

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA2057E - 889351
Rubix :X600-1473872
Fabricant :889351
EAN :3660338419041
COURROIE SPA 2057 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2057 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2057 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2057 mm
Longueur intérieure2012 mm
Longueur extérieure2075 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
14,72 HT
/ unité
17,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h