Références
Gates :SPB3750 SUPERHC
Rubix :7608-1152122
Fabricant :933903750
EAN :5412571080759





Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 3750 mm |
Détails articles : COURROIE SPB 3750 16,3X13
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Longueur de référence | 3750 mm |
| Longueur intérieure | 3690 mm |
| Longueur extérieure | 3772 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
| Matière | cr/pes (cordes de traction en polyester) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,20 € HT
/ unité
110,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h