Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC9500E - 889538

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873670
Mecaline :SPC9500E - 889538
Rubix :X600-1474481
Fabricant :889538
EAN :3660338420917
COURROIE SPC 9500 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence9500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 9500 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence9500 mm
Longueur intérieure9417 mm
Longueur extérieure9530 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 68,13 €
64,32 € HT
/ unité
77,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours