Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ837E - 889663

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857825
Mecaline :SPZ837E - 889663
Rubix :X600-1473643
Fabricant :889663
EAN :3660338422164
COURROIE SPZ 837 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence837 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 837 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence837 mm
Longueur intérieure800 mm
Longueur extérieure850 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
4,97 € HT
/ unité
5,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h