Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 3V 335

optibelt SK 3V/9N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :3V 335
Rubix :0314-1065139
Fabricant :1609341
EAN :4014486043907
COURROIE ETROITE 3 V 335 9N 851

Résumé technique

Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence846,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 335 9N 851


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence846,9 mm
Longueur intérieure808,9 mm
Longueur extérieure33,5 mm
Epaisseur8 mm
10,06 HT
/ unité
12,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours