Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1147E - 889553

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ1147E - 889553
Rubix :X600-1474479
Fabricant :889553
EAN :3660338421068
COURROIE SPZ 1147 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1147 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1147 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1147 mm
Longueur intérieure1110 mm
Longueur extérieure1160 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
4,02 HT
/ unité
4,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h