Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 1282 RP

optibelt RED POWER 3 SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPA 1282 RP
Rubix :0314-1065128
Fabricant :1624189
EAN :4014486076844
COURROIE SPA 1282 12,7X10 RED POWER 3

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1282 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1282 12,7X10 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Points forts

Courroie sans entretien, faible allongement, pas de réglage de tension ultérieur. Utilisation en jeu sans mesure préalable (S=C PLUS).

Applications

Courroie haute capacité sans entretien (tension optimale dès le 1er montage pendant toute la durée de vie) destinée aux conditions de travail extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1282 mm
Longueur intérieure1237 mm
Longueur extérieure1300 mm
Epaisseur10 mm
29,17 € HT
/ unité
35,00 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours