Courroies crantées en pouces Optibelt 476L25577ZA-MM
COURROIE DENTEE 255 L
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :476L25577ZA-MM
Rubix :0314-1067247
Fabricant :476L25577SV470


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 25,5 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 255 L ZR - AU MM
Câble: Fibre de verre ; Denture: Simple ; Hauteur de dent: 1.91 mm; Largeur: 470.0 mm; Longueur primitive: 647.7 mm; Nombre de dents: 68.0 ; Pas: 9.525 mm; Profil: L ;
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 25,5 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 647,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h