Courroies crantées en pouces Optibelt XH 200 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :XH 200 -ST
Rubix :0314-1319684
Fabricant :1706335
EAN :4014486023992




Résumé technique
| Profil | xh |
|---|---|
| Largeur courroie | 50,8 mm |
| Division de dent | 22,225 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE XH 200 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies dentées au mètre (avec extrémités) ou soudées en boucle sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | xh |
|---|---|
| Largeur courroie | 50,8 mm |
| Division de dent | 22,225 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Série | alpha linear (stahl) |
| Hauteur | 11,2 mm |
| Max. Température d'utilisation | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,44 € HT
/ mètre
103,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours