Références
Optibelt :1250 H 200
Rubix :0314-1047727
Fabricant :1541092
EAN :4014486005387





Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 125 '' |
| Largeur courroie | 50,8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1250 H 200 ZR
Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 125 '' |
| Largeur courroie | 50,8 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 250 |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 3175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,76 € HT
/ unité
164,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours