Références
Gates :250 XL 037
Rubix :7608-1146893
Fabricant :925722025
EAN :5412571224436


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 25 '' |
| Largeur courroie | 9,525 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 250 XL 037 POWERGRIP
La courroie synchrone classique PowerGrip™ de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.
Points forts
La corde de traction en fibre de verre offre une grande résistance, une excellente durée de vie en flexion et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.
Sans entretien et longue durée de vie.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.
Sans entretien et longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 25 '' |
| Largeur courroie | 9,525 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | cr |
| Nombre de dents | 125 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 635 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,02 € HT
/ unité
16,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours