Références
Optibelt :420 DL 050
Rubix :0314-1048274
Fabricant :1887284
EAN :4014486012279





Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 42 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 420 DL 050 ZR - DOUBLE DENTURE
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 42 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 112 |
| Hauteur | 4,57 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1066,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,77 € HT
/ unité
93,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours