Courroies crantées en pouces Gates 510 H 075

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :510 H 075
Rubix :7608-1143047
Fabricant :925741051
EAN :5412571225143
COURROIE DENTEE 510 H 075 POWERGRIP

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive51 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 510 H 075 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OE pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur domaine d'application s'étend des entraînements miniatures (imprimantes informatiques) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Applications

La corde de traction en fibre de verre offre une grande résistance, une excellente durée de vie en flexion et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement cranté en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive51 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecr
Nombre de dents102
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)1295,4 mm
19,29 € HT
/ unité
23,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours