Courroies crantées en pouces Optibelt K150 L 050

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K150 L 050
Rubix :0314-1315431
Fabricant :1750901
EAN :4014486005998
COURROIE DENTEE K150 L 050 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive15 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K150 L 050 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive15 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents40
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)381 mm
51,43 € HT
/ unité
61,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours