Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z52E
Courroie 10x6 li 520 ld 543
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :Z52E
Rubix :X600-1420983
Fabricant :874032
EAN :3660338276408


Résumé technique
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z52 |
| Longueur intérieure | 1320 mm |
Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1320 LD 1343
Nous proposons des courroies répondant à la norme ISO 4184. Nos courroies sont antistatiques, résistantes à l’huile et à la chaleur. Le câblé est réalisé en polyester.
Informations techniques
Attributs
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Désignation de courroie | z52 |
| Longueur intérieure | 1320 mm |
| Longueur extérieure | 1343 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 6 mm |
| Longueur de référence | 1343 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,46 € HT
/ unité
10,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h