Pince coupante Facom 192A.18G, Forme des becs: Diagonal | Longueur: 180 mm | Longueur des becs: 20 mm
Coupe diagonale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :192A.18G
Rubix :0139-5297054
EAN :3662424076633

Documents
Détails articles : PINCE COUPANTE DIAG 180MM 192A.18G (UC5/US50)
La pince coupante diagonale FACOM 192A.G est conçue pour offrir d'excellentes performances de coupe aux professionnels les plus exigeants. Idéale pour des travaux précis dans les environnements industriels, la maintenance ou la construction, elle garantit une coupe nette et rapide, même sur les matériaux les plus résistants.
Caractéristiques :
Cette pince se distingue par son bec coudé à 15°, facilitant l'accès aux zones difficiles et améliorant le confort d'utilisation. Elle est fabriquée en acier de haute qualité, offrant une résistance optimale à l'usure. Son revêtement en PVC trempé assure une excellente prise en main, tandis que sa conception robuste garantit durabilité et fiabilité au quotidien.
Spécifications :
• Longueur : 180 mm
• Largeur de la tête : 26 mm
• Épaisseur : 2,2 mm
• Hauteur : 20 mm
• Matériaux adaptés : acier
• Type de poignée : PVC trempé
• Bec coudé : 15°
• Capacité de coupe corde à piano : jusqu'à 2.2 mm
• Attache pour travail en hauteur : oui
Normes :
• ISO 5749 : norme internationale spécifiant les caractéristiques des pinces coupantes diagonales.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Caractéristiques :
Cette pince se distingue par son bec coudé à 15°, facilitant l'accès aux zones difficiles et améliorant le confort d'utilisation. Elle est fabriquée en acier de haute qualité, offrant une résistance optimale à l'usure. Son revêtement en PVC trempé assure une excellente prise en main, tandis que sa conception robuste garantit durabilité et fiabilité au quotidien.
Spécifications :
• Longueur : 180 mm
• Largeur de la tête : 26 mm
• Épaisseur : 2,2 mm
• Hauteur : 20 mm
• Matériaux adaptés : acier
• Type de poignée : PVC trempé
• Bec coudé : 15°
• Capacité de coupe corde à piano : jusqu'à 2.2 mm
• Attache pour travail en hauteur : oui
Normes :
• ISO 5749 : norme internationale spécifiant les caractéristiques des pinces coupantes diagonales.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Points forts
• Bec coudé à 15° pour un accès facilité aux zones confinées
• Coupe nette et rapide même sur les matériaux résistants
• Revêtement PVC trempé pour une prise en main sûre
• Durabilité et résistance grâce à l'acier de haute qualité
• Coupe nette et rapide même sur les matériaux résistants
• Revêtement PVC trempé pour une prise en main sûre
• Durabilité et résistance grâce à l'acier de haute qualité
Applications
Idéale pour couper fils, câbles, clous et autres éléments métalliques dans des environnements industriels, de maintenance et de construction. Elle convient parfaitement aux électriciens, mécaniciens, artisans et techniciens recherchant précision, confort et sécurité dans leurs interventions.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | diagonal |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Poids | 230 g |
| Longueur des becs | 20 mm |
| Capacité de coupe | 2 mm |
| Type | coupe diagonale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,58 € HT
/ unité
31,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h