Gant manutention générale Eurotechnique 4335, Taille : 10 | Matière principale : Coton
Coton tricoté épais
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :4335
Rubix :4886-6045199
EAN :3435241043351

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Matière principale | coton |
Documents
Détails articles : GANT COTON TRICOTE EPAIS TH COTON 3 FILS 10 JAU. 50 G UE10
Gants de protection des pièces, épais avec poignets, 100 % coton tricoté, 3 fils 10 jauge 46g TF, 3 fils 10 jauge 50g TH.
Points forts
Très bonne dextérité, légèreté, épouse la forme de la main, peu salissant, bonne adhérence
Applications
Dextérité, ambidextre, confort, utilisable en sous-gant
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,50 € HT
/ 10 paires
21,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h