Gant manutention générale Guide 223590583, Taille : 07 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant ENVI 3304
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :223590583
Rubix :Q482-6190116
Fabricant :223590583
EAN :7325930089073

Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT GUIDE ENVI 3304 TAILLE 7 EN407 X1XXXX EN420 EN388 4121X
Le Guide 3304 est un gant fin, souple et résistant, conçu pour les travaux de précision. Il allie confort, durabilité et respect de l’environnement grâce à sa conception sans couture et ses matériaux écoresponsables.
Caractéristiques :
Ce gant se distingue par son tricotage jauge 15 à base de glycose et de glycérol, offrant une excellente respirabilité et une gestion efficace de l'humidité. Sa paume est enduite de mousse de nitrile microalvéolée, assurant une adhérence optimale sur surfaces sèches, humides ou huileuses. Sa conception sans latex ni DMF réduit les risques d'allergie et de contamination. Le gant est également assaini (traitement "Sanitized"), ventilé, doté d'une manchette tricotée et compatible avec les écrans tactiles. Il offre un ajustement près de la main, garantissant une dextérité maximale lors des manipulations fines.
Spécifications :
- Jauge : 15.
- Enduction : mousse de nitrile microalvéolée sur la paume.
- Matériaux intérieurs : amidon de glycose et glycérol, nylon, élasthanne.
- Traitement : Sanitized.
- Fonction tactile : oui.
- Tailles disponibles : 5 à 12.
- Coloris : gris foncé, bleu marine, noir.
- Réduction d’émissions de CO2 : 63 % par rapport au nylon standard.
- Construction : tricot sans couture.
- Forme : ajustée avec manchette tricotée.
Normes :
Ce gant de protection est certifié CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Il est conforme aux normes suivantes :
- EN 420 + A1 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 : 4121X – protection contre les risques mécaniques.
- EN 407 : X1XXXX – protection contre la chaleur de contact (niveau 1, jusqu’à 100 °C).
- Certification Oeko-Tex Confidence in Textiles (2012PK0113 AITEX).
- Conforme à la réglementation REACH.
Informations sur la marque :
Guide est une marque reconnue pour ses solutions de protection des mains performantes, ergonomiques et innovantes. Forte d’une expertise technique de plusieurs décennies, elle conçoit des gants adaptés aux besoins des professionnels de l’industrie, de la maintenance et de la logistique. Son engagement pour la durabilité est au cœur de sa démarche, avec des gammes comme ENVI qui limitent l’impact environnemental tout en assurant un haut niveau de performance.
Caractéristiques :
Ce gant se distingue par son tricotage jauge 15 à base de glycose et de glycérol, offrant une excellente respirabilité et une gestion efficace de l'humidité. Sa paume est enduite de mousse de nitrile microalvéolée, assurant une adhérence optimale sur surfaces sèches, humides ou huileuses. Sa conception sans latex ni DMF réduit les risques d'allergie et de contamination. Le gant est également assaini (traitement "Sanitized"), ventilé, doté d'une manchette tricotée et compatible avec les écrans tactiles. Il offre un ajustement près de la main, garantissant une dextérité maximale lors des manipulations fines.
Spécifications :
- Jauge : 15.
- Enduction : mousse de nitrile microalvéolée sur la paume.
- Matériaux intérieurs : amidon de glycose et glycérol, nylon, élasthanne.
- Traitement : Sanitized.
- Fonction tactile : oui.
- Tailles disponibles : 5 à 12.
- Coloris : gris foncé, bleu marine, noir.
- Réduction d’émissions de CO2 : 63 % par rapport au nylon standard.
- Construction : tricot sans couture.
- Forme : ajustée avec manchette tricotée.
Normes :
Ce gant de protection est certifié CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI. Il est conforme aux normes suivantes :
- EN 420 + A1 : exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388 : 4121X – protection contre les risques mécaniques.
- EN 407 : X1XXXX – protection contre la chaleur de contact (niveau 1, jusqu’à 100 °C).
- Certification Oeko-Tex Confidence in Textiles (2012PK0113 AITEX).
- Conforme à la réglementation REACH.
Informations sur la marque :
Guide est une marque reconnue pour ses solutions de protection des mains performantes, ergonomiques et innovantes. Forte d’une expertise technique de plusieurs décennies, elle conçoit des gants adaptés aux besoins des professionnels de l’industrie, de la maintenance et de la logistique. Son engagement pour la durabilité est au cœur de sa démarche, avec des gammes comme ENVI qui limitent l’impact environnemental tout en assurant un haut niveau de performance.
Points forts
- Haute précision : gant fin et souple, idéal pour les manipulations délicates.
- Durabilité renforcée : matériaux écoresponsables et réduction significative de l’empreinte carbone.
- Excellente adhérence : tenue optimale sur surfaces sèches, humides ou huileuses.
- Utilisable avec des écrans tactiles : fonctionnalité idéale en milieu connecté ou logistique.
- Durabilité renforcée : matériaux écoresponsables et réduction significative de l’empreinte carbone.
- Excellente adhérence : tenue optimale sur surfaces sèches, humides ou huileuses.
- Utilisable avec des écrans tactiles : fonctionnalité idéale en milieu connecté ou logistique.
Applications
- Bâtiment, construction et travaux publics : manipulation d’outils ou de matériaux avec précision.
- Industries (automobile, aéronautique et ferroviaire) : montage, maintenance, contrôle qualité.
- Logistique et distribution : préparation de commandes, tri, manutention fine.
- Maintenance industrielle et équipements : interventions techniques avec besoin de sensibilité tactile.
- Services publics et entretien : tâches variées nécessitant protection, confort et polyvalence.
- Industries (automobile, aéronautique et ferroviaire) : montage, maintenance, contrôle qualité.
- Logistique et distribution : préparation de commandes, tri, manutention fine.
- Maintenance industrielle et équipements : interventions techniques avec besoin de sensibilité tactile.
- Services publics et entretien : tâches variées nécessitant protection, confort et polyvalence.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | élasthanne |
| Couleur | marine |
| Matière | base d'amidon d'un mélange glycerol/glycose |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,96 € HT
/ 6 paires
87,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h