Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYK 505

Corps de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYK 505
Rubix :0301-1031190
Fabricant :6457
EAN :7316570885590
CORPS DE PALIER RESINE FYK 505 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur31 mm
Matièrematériau composite
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER RESINE FYK 505 SKF


Ces boîtiers à bride carrés pour roulements à insert sont fabriqués en matériau composite et sont résistants aux produits chimiques, légers et robustes. Ces boîtiers ont été développés pour des montages de roulements devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans maintenance.
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont composés d’un matériau composite et sont légers, robustes et résistants aux produits chimiques. Ces paliers ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.

Points forts

•Résistant aux produits chimiques
Léger
Robuste

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur31 mm
Matièrematériau composite
Entraxe de fixation70 mm
Hauteur95 mm
Diamètre extérieur52 mm
15,90 € HT
/ unité
19,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours