Corps de palier applique auto-aligneur SKF PF 62

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :PF 62
Rubix :0301-1021479
EAN :7316570476712
CORPS DE PALIER PF 62 VENDU A LA PAIRE SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur62 mm
Largeur112 mm
Matièreacier embouti
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER PF 62 VENDU A LA PAIRE SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers en tôle d'acier emboutie à applique ronde pour roulements-inserts sont légers, composés d’acier laminé à froid et recouverts de zinc pour une protection anticorrosion. Les paliers sont rentables et conçus pour les applications simples avec de faibles charges. Le palier en deux parties, sans dispositif de relubrification, peut être commandé séparément du roulement-insert, ce qui permet un grand nombre de combinaisons possibles.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur62 mm
Largeur112 mm
Matièreacier embouti
Diamètre extérieur62 mm
11,04 HT
/ paire
13,25 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h