Corps de palier applique auto-aligneur SKF FYJ 512
Logement pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYJ 512
Rubix :0301-1358367
Fabricant :89217
EAN :7316570444131

Détails articles : CORPS DE PALIER FYJ 512 SKF
Ces paliers à applique carrée pour roulements-inserts sont conformes aux normes industrielles japonaises (JIS). Ils sont en fonte grise et peuvent être boulonnés avec quatre boulons à la paroi ou au châssis d’une machine. Ils ont été conçus pour des montages de roulements qui doivent fonctionner de façon fiable dans des environnements difficiles, pendant de longues périodes sans maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Matière | fonte |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Hauteur | 175 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,19 € HT
/ unité
81,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours