Références
FAG :F506-WA-L
Rubix :0255-1028734
Fabricant :0383829110000
EAN :4012801212991

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 506 WA.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de roulements, version large avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 55 mm |
| Longueur | 117 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 117 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,26 € HT
/ unité
197,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours