Références
FAG :F511-A-L
Rubix :0255-1028752
Fabricant :0384387200000
EAN :4012801480406

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 511 A.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Logement à bride pour différents types de paliers, avec alésage conique et manchon de serrage, fermé d'un côté.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 190 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 71 mm |
| Longueur | 170 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Diamètre extérieur | 170 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,70 € HT
/ unité
359,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h