Références
FAG :F517-B-L
Rubix :0255-1028769
Fabricant :0191673690000
EAN :4012801213196

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 517 B.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Corps de palier applique pour divers roulements avec alésage conique et manchon de serrage, arbre traversant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 210 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 114 mm |
| Longueur | 210 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,42 € HT
/ unité
749,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours