Références
SNR :FC208
Rubix :0302-1382777
EAN :3413520564995

Détails articles : CORPS DE PALIER FC208 SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 145 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 36 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 145 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,53 € HT
/ unité
61,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours