Corps de palier applique auto-aligneur INA GG.CJ11
Corps de palier applique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GG.CJ11
Rubix :0269-1007997
Fabricant :0008244960000
EAN :4012802780642


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 99,985 mm |
|---|---|
| Largeur | 43,5 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : FONTE GGCJ 11 INA
Boîtier à bride à quatre trous.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 99,985 mm |
|---|---|
| Largeur | 43,5 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 43,5 mm |
| Diamètre extérieur | 162 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,04 € HT
/ unité
94,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours