Corps de palier applique auto-aligneur SKF PFT 25 TF

Paliers pour roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :PFT 25 TF
Rubix :0301-1358340
EAN :7316570363975
PALIER PFT 25 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur34,1 mm
Matièreacier embouti
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PFT 25 TF SKF


Les roulements à billes à collerette ovale avec boîtier en acier embouti se composent d'un roulement rapporté monté dans un boîtier en acier embouti qui peut être boulonné à la paroi ou au bâti d'une machine. En plus de faire partie d'une unité, les paliers et les roulements sont disponibles en tant que composants séparés. L'assortiment SKF comprend des roulements à billes conformes à plusieurs normes industrielles, répondant à de nombreuses exigences concernant les schémas de boulonnage et les mécanismes de verrouillage sur l'arbre.
Les paliers complets à billes à applique ovale avec palier en tôle d’acier emboutie sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en tôle d'acier emboutie, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Bien que fournis dans un ensemble, les paliers et les roulements-inserts sont disponibles en tant que composants séparés. La gamme SKF comprend des paliers complets à billes conformes à plusieurs normes industrielles, répondant à de nombreuses exigences en termes de disposition des boulons ou de blocage sur l’arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur34,1 mm
Matièreacier embouti
Entraxe de fixation76,2 mm
Hauteur95 mm
Diamètre extérieur95 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Type de roulementroulement à billes étanche
60,83 € HT
/ unité
73,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours