Références
FAG :F522-WB-L
Rubix :0255-1028777
Fabricant :0383830800000
EAN :4012801213219

Détails articles : PALIER APPLIQUE F 522 WB.L POUR ROULEMENT ALESAGE CONIQUE FAG
Corps de palier applique pour divers roulements en exécution large avec alésage conique et manchon de serrage, arbre traversant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Largeur | 270 mm |
| Matière | acier |
| Hauteur | 137 mm |
| Longueur | 270 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 270 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
894,64 € HT
/ unité
1 073,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours