Références
Réf. remplacée :SES522-619-L
FAG :SES522-619-L
Rubix :0255-1480545
Fabricant :0860886290000
EAN :4064328435292


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 242 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 350 mm |
| Hauteur d'axe | 125 mm |
Détails articles : CORPS DE PALIER SES522-619-L FAG
Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 242 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 350 mm |
| Hauteur d'axe | 125 mm |
| Matière | fonte à graphite lamellaire |
| Capacité de charge | 69353 kg |
| Type | paliers à semelle fendus |
| Hauteur | 242 mm |
| Longueur | 410 mm |
| Etancheité | double lip seal; felt seal; labyrinth seal; v-ring seal; taconite seal (optional) |
| Compatibilité des roulements | roulements à rouleaux sphériques et autres roulements (par ex. 20222-k, 2222-k, 1319-k) avec manchons d'adaptation |
| Nombre de trous | 2 |
| Forme de l’alésage | cylindrique |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 175 mm |
| Forme du boîtier | paliers à semelle fendus (en deux parties) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 365,10 €
192,00 € HT
/ unité
230,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h