Corps de palier à semelle NSK SNN511-609+J

Corps de palier à semelle à 2 parties séries SNN

Voir les informations techniques

Références

NSK :SNN511-609+J
Rubix :0294-1243702
EAN :00029176800740
PALIER FONTE SNN511-609 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation210 mm
Hauteur d'axe70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FONTE SNN511-609 NSK


Corps de palier en fonte grise haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple : convoyage, ventilateur, etc...) équipé d’un orifice de re-lubrification et d’un orifice de décharge. Fonte haute résistance permettant l’utilisation de 5 types d’étanchéités.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation210 mm
Hauteur d'axe70 mm
Longueur255 mm
Largeur100 mm
135,26 € HT
/ unité
162,31 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h