Corps de palier à semelle SNR SNC513-611
Corps de paliers à semelle en deux parties SNC (D)
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SNC513-611
Rubix :0302-1099375
Fabricant :SNC.513-611
EAN :3413520648367


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
Détails articles : PALIER SNC 513/611 SNR
palier en deux parties pour roulements sur manchon de serrage, fabrication en fonte, pour lubrification à la graisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 80 mm |
| Longueur | 275 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,31 € HT
/ unité
153,97 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h