Corps de palier à semelle FAG SES513-611-L
Corps de palier à semelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :SES513-611-L
Rubix :0255-1479076
Fabricant :0860885130000
EAN :4064327117014


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
Documents
Détails articles : CORPS DE PALIER SES513-611-L A SEMELLE, EN 2 PARTIES FAG
Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Longueur | 275 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 141,54 €
69,48 € HT
/ unité
83,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h