Corps de palier à semelle FAG SNV085-F-L

Corps de palier à semelle

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :SNV085-F-L
Rubix :0255-1028526
Fabricant :0625387050000
EAN :4012802385144
CORPS DE PALIER SNV 085F.L EN DEUX PARTIES FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe60 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CORPS DE PALIER SNV 085F.L EN DEUX PARTIES FAG


FAG housings and the associated bearings form storage units that have proven themselves in machines, systems and equipment. The bearing housings are predominantly made of grey cast iron. Since the bearings are usually lubricated with grease and the initial filling lasts a long time, most housings have no relubrication holes. However, there are sprues or markings so that lubrication holes can be drilled if necessary. When relubricating, make sure that excess grease can escape.
Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Entraxe de fixation170 mm
Hauteur d'axe60 mm
Matièreacier
Hauteur114 mm
Longueur205 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur85 mm
Largeur87 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,39 HT
/ unité
104,87 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h