Références
SKF :SNLN 3034
Rubix :0301-1357163
Fabricant :263339
EAN :7316572868522


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 450 mm |
| Hauteur d'axe | 160 mm |
Détails articles : PALIER SNLN 3034 SKF
Palier à semelle SNLN en fonte à graphite sphéroïdal avec quatre trous de vis.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 450 mm |
| Hauteur d'axe | 160 mm |
| Hauteur | 322 mm |
| Longueur | 530 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 210 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 315,98 € HT
/ unité
1 579,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours