Corps de palier à semelle SNR UCP209
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UCP209
Rubix :0302-1257397
EAN :3413529504381





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 146 mm |
| Hauteur d'axe | 54 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCP 209 SNR
corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 146 mm |
| Hauteur d'axe | 54 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 108 mm |
| Longueur | 190 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,89 € HT
/ unité
81,47 € TTC

- Livraison habituellement sous (31) jours