Références
SKF :SNL 3138
Rubix :0301-1357061
Fabricant :146141
EAN :7316571680408


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 190 mm |
| Hauteur d'axe | 190 mm |
Détails articles : PALIER SNL 3138 SKF
Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de la conception et de la fabrication des paliers - disponibilité mondiale.
Les paliers à semelle SNL des séries 30, 31 et 32 sont robustes et adaptés à des conditions de fonctionnement difficiles. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 190 mm |
| Hauteur d'axe | 190 mm |
| Hauteur | 375 mm |
| Longueur | 560 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Largeur | 255 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 938,29 € HT
/ unité
3 525,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours