Cordage 3M AC230, Longueur : 30 m | Matière principale : Polyamide
Corde toronnée
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AC230
Rubix :2771-6292825
Fabricant :7010616295

Détails articles : CORDE TORONNEE 3M PROTECTA COBRA, 30M, AC230
Corde toronnée Protecta à 3 torons de 14 mm. 30 m de corde toronnée à 3 torons de 14 mm à utiliser avec notre dispositif Protecta Cobra avec un mousqueton AJ501 fixé à une extrémité.
Points forts
•Construction à 3 torons avec une grande surface pour permettre au dispositif de saisie d’arrêter rapidement la chute
Indicateur d’usure jaune et rouge
Corde toronnée à 3 torons de 14 mm
Mousqueton AJ501 fixé à une extrémité
Indicateur d’usure jaune et rouge
Corde toronnée à 3 torons de 14 mm
Mousqueton AJ501 fixé à une extrémité
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Diamètre corde | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,11 € HT
/ unité
202,93 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours