Cordage Corderie Mesnard DRSTD020B1000FJ, Longueur : 1000 m | Matière principale : Polypropylène
Drisse polypropylène fluo
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Corderie Mesnard :DRSTD020B1000FJ
Rubix :6836-7102023
EAN :3585350046696

Documents
Détails articles : DRISSE D02MM FLUO JAUNE BOBINE 1000M
Tressage donnant une tresse parfaitement ronde pour une excellente tenue à l'abrasion et une grande élasticité.
Points forts
Excellente visibilité grâce aux différentes couleurs.
Applications
Pour les métiers du bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1000 m |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Diamètre corde | 2 mm |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,12 € HT
/ bobine
237,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours