Cordage Corderie Mesnard DRPAH020B100N, Longueur : 100 m | Matière principale : Polyamide
Drisse supérieure polyamide blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Corderie Mesnard :DRPAH020B100N
Rubix :6836-7057925
EAN :3585350012394

Documents
Détails articles : DRISSE SUPERIE.BLANC.PA D. 2 MM BOBINE 100M
Haute résistance à la rupture. Allongement important. Imputrescible. Hydrofuge. Exposition extérieure de longue durée. Se coupe à chaud.Fibre antistatique stabilisée à la lumière (traitée anti-UV). Fils brillants très résistants à l'abrasion, mites et bactéries. Difficilement inflammable. Allongement à la rupture 18 à 27%.
Applications
Sécurité - Pêches - Stores - Accessoires de montagne.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Diamètre corde | 2 mm |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,57 € HT
/ bobine
18,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours