Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS6085
Contreplaque AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AS6085
Rubix :0269-1003103
Fabricant :0000196660000
EAN :4012802448474


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 1 mm |
Documents
Détails articles : CONTREPLAQUE AS 6085 INA
Correspond à la norme DIN 5405-3.
Rondelles pour roulements axiaux, compatibles avec AXK et K811, conformes à DIN 5405-3/ISO 303
Applications
Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Matière | acier |
| Série | as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,97 € HT
/ unité
5,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h