Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS0515

Contreplaque AS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :AS0515
Rubix :0269-1003081
Fabricant :0007888210000
EAN :4012802448429
CONTREPLAQUE AS 0515 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CONTREPLAQUE AS 0515 QMC 1 INA


Correspond à la norme DIN 5405-3.
Rondelles d'appui pour roulements axiaux, adaptées à AXK et K811, conformes à DIN 5405-3/ISO 303

Applications

Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur15 mm
Largeur1 mm
Matièreacier
Sérieas
0,93 € HT
/ unité
1,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h