Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS3047
Contreplaque AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :AS3047
Rubix :0269-1003097
Fabricant :0000195420000
EAN :4054369079456


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 1 mm |
Documents
Détails articles : CONTREPLAQUE AS 3047 QMC 1 INA
Correspond à la norme DIN 5405-3.
Applications
Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 1 mm |
| Matière | acier |
| Série | as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,81 € HT
/ unité
2,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h