Contre-rondelle / rondelle de butée INA LS140180
Rondelle de butée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :LS140180
Rubix :0269-1005146
Fabricant :0000552120000
EAN :4012801224222


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 9,5 mm |
Documents
Détails articles : CONTREPLAQUE LS 140180 INA
Adaptée aux cages à aiguilles axiales série K811.
Galets de roulement, adaptés à AXK et K811
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 9,5 mm |
| Matière | acier |
| Série | ls |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,52 € HT
/ unité
304,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours